ゼノア
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
ハンドル形状
ループハンドル
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(inch)
排気量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727179
966731035
4.1
チップソー:9
22.5
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84727188
966731138
4.5
チップソー:10
25.4
¥
49,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください