曜日別特売

背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DC

背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DC - ゼノア

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。

仕様パイプ:標準質量(kg)8サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84727154966798535
96,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする