曜日別特売

ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ

ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。
放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。

付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728274ETG-ESH08LM
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 実験室のLAN配線
教育・研究機関

最近ネットが遅くなったので、古いルーターを変えたにも係わらずネットが早くならず、ならばハブがおかしいのだと思い、ルーターと同じ会社のハブに変えてみました。同じ会社にしたためかわかりませんが、快適な速度になりました。変えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする