「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ

「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンド ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

見やすい位置に調節できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルを採用し、オフィスにもマッチ。「Displayport」「HDMI」入力端子搭載でさらにケーブルも標準添付しており、様々な機器と接続してご使用いただけます。

付属品電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:約4.4、スタンド無し:2.7定格AC100V50/60Hz、消費電力通常12.3W(最大27W・待機時0.2W)、年間消費電力量:38.9kWh表示サイズ(mm)面積:478.656(H)×260.28(V)表面処理非光沢対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、Xbox Series X、Xbox Series S、動作確認済み機器:次の機器は付属ACアダプターを使用せずUSBバスパワーで動作可能です。Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Microsoft Wireless Display Adapter、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick(第3世代のみ)、Fire TV Stick 4K Max※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。機能ケンジントンセキュリティスロット、フリッカーレス、ブルーリダクションコントラスト比3000:1最大解像度1920×1080視野角上下178°、左右178°応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル2設定時端子HDMI×1、Displayport×1、Φ3.5ステレオミニジャック×1、USB-StandardA(メンテナンス用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合可動範囲チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、ピボット(回転):左90°右90°、高さ調整:120mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)パネル最大表示:1677万色最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA対応VESA規格100×100mmリフレッシュレート(Hz)最大:100グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728290LCD-D221SV-F/S
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする