曜日別特売

lightning to type-C変換アダプター

lightning to type-C変換アダプター - エアージェイlightning to type-C変換アダプター - エアージェイlightning to type-C変換アダプター - エアージェイlightning to type-C変換アダプター - エアージェイlightning to type-C変換アダプター - エアージェイ

外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)

材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5オス形状USB-Cメス形状Lightning内容量1個
関連資料:(0.68MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728344CA-LTC WH
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする