”フリーハンガーラック” フリーバー

”フリーハンガーラック” フリーバー - TRUSCO
最大積載量(kg)5/本タイプフリーバー材質スチール(クロムメッキ仕上げ)付属品取付用ねじ2組トラスコ品番501-4697高さ(mm)32奥行(mm)14間口(mm)890内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729796FHR-B5/本8901432
2,450
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする