TRUSCO
取替式防じんマスク
メカニカルフィルターですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。
用途
サンダー・グラインダー作業。
土木工事。
清掃作業、農薬の散布(乳剤は不可)。
トラスコ品番
415-4428
サイズ
M
吸気抵抗(Pa)
70以下
粒子捕集効率(%)
82.0以上
縦(mm)
117
横(mm)
97
排気抵抗(Pa)
70以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731415
TMK-77RT
¥2,450
¥
2,098
¥2,308
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください