曜日別特売

鍵穴用潤滑スプレー 12ml

鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO鍵穴用潤滑スプレー 12ml - TRUSCO
(1件のレビュー)

鍵穴専用の潤滑スプレーです。
粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。
一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。

用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731790KGSP-12
740
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 日常使用
建設業・工事業

自転車の鍵穴に使用
鍵を抜くときの引っ掛かりがなくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする