TRUSCO
機械植え竹ブラシ 馬毛
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。
馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)
320
毛丈(mm)
35
毛材
馬毛
ハンドル厚さ(mm)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
行数
植付(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84730338
TB-1722
633-6212
12
2行
57
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
84730347
TB-1724
633-6203
17
3行
57
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
84730356
TB-1726
633-6207
20
4行
66
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
84730365
TB-1756
633-6209
24
5行
75
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください