TRUSCO
機械植え竹ブラシ 豚毛
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)
320
毛材
豚毛
ハンドル厚さ(mm)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
毛丈(mm)
行数
植付(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84730304
TB-1702
633-6211
17
20
3行
57
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
84730320
TB-1712
633-6210
20
20
4行
66
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
84730329
TB-1752
633-6214
24
22
5行
75
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください