TRUSCO
機械植え竹ブラシ ナイロン
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)
320
毛材
66ナイロン(ナチュラル色)
ハンドル厚さ(mm)
7.5
線径(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
毛丈(mm)
行数
植付(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84730374
TB-1704-31
633-6202
17
20
3行
57
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
84730390
TB-1714-31
633-6200
20
20
4行
66
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
84730399
TB-1721-31
633-6199
12
35
2行
57
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
84730408
TB-1723-31
633-6204
17
35
3行
57
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
84730417
TB-1725-31
633-6201
20
35
4行
66
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください