TRUSCO
機械植え竹ブラシ パキン毛
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。
パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)
320
毛丈(mm)
20
毛材
パキン毛
ハンドル厚さ(mm)
7.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
行数
植付(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84730426
TB-1708
633-6208
17
3行
57
¥
710
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730435
TB-1718
633-6206
20
4行
66
¥
760
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください