TRUSCO
スタッキングコンテナ台車
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。
枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。
キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途
50Lオリコンの積上搬送
トラスコ品番
660-7299
材質
コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール
高さ(mm)
199.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
413.8×577.8×199.7
キャスター
取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS
均等荷重(kg)
150
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
371.6×535.6
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84729735
TSALD-50
¥
8,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください