曜日別特売

シリコーンシーラント

シリコーンシーラント - TRUSCO

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。
耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。
室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。
絶縁シール、ケーブルの端末処理。
材質主成分:シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-40~150機能防カビタイプありJIS規格なし危険物の類別非危険物内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729866TRS333-WH551-1004ホワイト
970
取扱い終了
代替品有
84729875TRS333-C551-1001クリア
970
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84729866TRS333-WH39401347SJSW33TRS333-WH シリコーンシーラント 建築用・一般用 積水フーラー 39401347シリコーンシーラント 建築用・一般用積水フーラー1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84729875TRS333-C16413346SSBCL-333TRS333-C シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー 16413346シリコーンシーラント(防カビタイプ)積水フーラー1本(333mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする