曜日別特売

タッチパネル対応耐切創手袋

タッチパネル対応耐切創手袋 - TRUSCO

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。

仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・Bトラスコ品番208-0434材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム厚さ(mm)1ブラック/グレーサイズS規格EN388 2003、EN388 2016機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数13耐切創性5、X/B内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。

※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729629TGL13A-S
2,170
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする