テープカッター

テープカッター - TRUSCO
(3件のレビュー)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
OPPテープに使用できます。

トラスコ品番819-1280材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50寸法(inch)紙管:3最大テープ外径(Φmm)115内容量1個
注意
※テープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729218TEX-226A
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84729218
2026-02-07
用途: 衣料品の梱包

軽くて使いやすいです。押さえがあるため、テープの戻りもほぼなくストレスなく使えます。

2025-08-06
用途: 段ボールの梱包作業に使ってます
皿屋福柳株式会社飲食業

以前の物よりテープ押さえがついていてテープを入れるときは要領がまだ慣れていないのでちょっと苦労いておりますが慣れたら大丈夫かとおもいます。
テープ押さえがあるためにテープが外れたり巻き込んだりしなくなり大変助かっています。

対象商品 : 84729218
2024-09-27
用途: 梱包
ヤマグチ園芸農・林・水産業

2個目の購入、最高のテープカッターです。
替え刃の取り扱いを再開してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする