TRUSCO
裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線を接続するために使用します。
スタッド径(Φmm)
8.4
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
トラスコ品番
255-7673
全長(mm)
31.4
色
シルバー
種類
裸圧着端子
外形寸法(mm)
11.8
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
4
内寸(mm)
7.7
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
16.78~26.66
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
スタッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731284
T-R22-8S
16.78~26.66
8.4
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表