曜日別特売

六角軸鉄工ドリル

六角軸鉄工ドリル - TRUSCO六角軸鉄工ドリル - TRUSCO六角軸鉄工ドリル - TRUSCO六角軸鉄工ドリル - TRUSCO

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。
刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729918T6SDN-115A11.56.3511070562-4165
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
84729927T6SDN-120A126.3511070562-4163
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
84729936T6SDN-130A136.3511070562-4184
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
84729945T6SDN-18A1.86.357022562-4150
600
459
505(税込)
当日出荷
84729954T6SDN-21A2.16.357324562-4182
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729970T6SDN-22A2.26.357727562-4176
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729979T6SDN-23A2.36.357727562-4143
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729988T6SDN-24A2.46.358130562-4135
600
459
505(税込)
当日出荷
84729997T6SDN-26A2.66.358130562-4152
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730006T6SDN-27A2.76.358533562-4139
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730015T6SDN-28A2.86.358533562-4168
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730024T6SDN-29A2.96.358533562-4195
600
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730040T6SDN-31A3.16.358936562-4183
650
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730049T6SDN-33A3.36.358936562-4180
650
489
538(税込)
当日出荷
84730058T6SDN-34A3.46.359439562-4173
650
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730067T6SDN-36A3.66.359439562-4191
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730076T6SDN-37A3.76.359439562-4170
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730085T6SDN-39A3.96.359943562-4145
700
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730094T6SDN-40A46.359943562-4161
700
529
582(税込)
当日出荷
84730110T6SDN-41A4.16.3510743562-4146
790
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730119T6SDN-42A4.26.3510743562-4140
790
599
659(税込)
当日出荷
84730128T6SDN-43A4.36.3511247562-4175
790
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730137T6SDN-44A4.46.3511247562-4192
790
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730146T6SDN-46A4.66.3511247562-4160
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730155T6SDN-47A4.76.3511247562-4167
840
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730164T6SDN-51A5.16.3511852562-4189
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730180T6SDN-52A5.26.3511852562-4155
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730189T6SDN-55A5.56.3512557562-4153
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
84730198T6SDN-56A5.66.3512557562-4194
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730207T6SDN-57A5.76.3512557562-4147
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
84730216T6SDN-58A5.86.3512557562-4166
1,300
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
84730225T6SDN-80A86.3511070562-4164
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
84730234T6SDN-85A8.56.3511070562-4190
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
84730250T6SDN-95A9.56.3511070562-4154
2,490
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする