曜日別特売

パンチングパネルオプション立吊りスパナフック

パンチングパネルオプション立吊りスパナフック - TRUSCOパンチングパネルオプション立吊りスパナフック - TRUSCO

従来の横置きタイプのスパナフックに比べて奥行を軽減いたしました。
また、スパナの番手も見やすくなっています。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

用途スパナの管理に。トラスコ品番667-0856材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)55.6奥行(mm)35間口(mm)199最大積載量(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729577SF-SFF
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする