脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) - TRUSCO
(1件のレビュー)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)

用途
配線工事。
機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731607GJ2110B1P628-330710
110
94
103(税込)
当日出荷
メーカー直送
84731616GJ2110BK1P628-329310
110
94
103(税込)
当日出荷
84731625GJ2110GN1P628-330110
110
94
103(税込)
当日出荷
84731634GJ2110GY1P628-330810
110
94
103(税込)
当日出荷
84731650GJ2110R1P628-329510
110
94
103(税込)
当日出荷
84731659GJ2110W1P628-329910
110
94
103(税込)
当日出荷
84731668GJ2110Y1P628-330610
110
94
103(税込)
当日出荷
84731677GJ2110OR1P628-3304オレンジ10
110
94
103(税込)
当日出荷
84731686GJ2120B1P628-330220
220
189
208(税込)
当日出荷
84731695GJ2120BK1P628-330520
220
189
208(税込)
当日出荷
84731704GJ2120GN1P628-329620
220
189
208(税込)
翌日出荷
84731720GJ2120GY1P628-329720
220
189
208(税込)
翌日出荷
84731729GJ2120R1P628-330320
220
189
208(税込)
当日出荷
84731738GJ2120W1P628-330020
220
189
208(税込)
当日出荷
84731747GJ2120Y1P628-329820
220
189
208(税込)
当日出荷
84731756GJ2120OR1P628-3294オレンジ20
220
189
208(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84731677
2025-09-27
用途: 工作
TOGA販売課その他業種

ビニールテープが丁度なくなったので、
買いました。
安心のトラスコ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする