曜日別特売
GJ2120GN1P 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO 84731704

メイン画像

脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色緑
テープ長さ(m)20
内容量1巻注文コード84731704品番GJ2120GN1P
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)

用途
配線工事。
機械工具の絶縁用。
トラスコ品番
628-3296
色
緑
テープ長さ(m)
20
材質
基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
テープ幅(mm)
19
使用温度範囲
-10~90℃
引張強度
33.2N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力
1.47N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84731677
2025-09-27
用途: 工作
XROSS SUPPLY 様(その他業種)

ビニールテープが丁度なくなったので、
買いました。
安心のトラスコ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする