TRUSCO
マグネット式ペーパーホルダー
アーム部で、角型のペーパーの保持やロール形状の保持ができます。
アームホルダは調整可能です。
用途
ペーパタオル、ウエス、手袋ケースなどの使用保管に。
トラスコ品番
396-4006
材質
フェライト磁石、スチール
幅(mm)
667
高さ(mm)
1170
最大耐荷重(kg)
3.6
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731178
TPF-2
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください