不等辺アングル スチール

不等辺アングル スチール - TRUSCO不等辺アングル スチール - TRUSCO

手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

用途
連結金具。
自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729227TKA-140BC
670
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする