曜日別特売

エコノミーフラップホイール

エコノミーフラップホイール - TRUSCOエコノミーフラップホイール - TRUSCOエコノミーフラップホイール - TRUSCOエコノミーフラップホイール - TRUSCOエコノミーフラップホイール - TRUSCOエコノミーフラップホイール - TRUSCOエコノミーフラップホイール - TRUSCOエコノミーフラップホイール - TRUSCO

粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。
ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。
両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。

用途
金属のバリ取り、サビ落とし。
平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。
フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。
使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)6材質軸:スチール幅(mm)25軸長(mm)35内容量1箱(5個)
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
羽根枚数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84730566EF2525-6025625(#)60約40枚603-3631
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730575EF2525-8025625(#)80約43枚603-4095
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像84730584EF2525-10025625(#)100約43枚603-4099
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730600EF2525-12025625(#)120約43枚603-4092
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730609EF2525-24025625(#)240約53枚603-3633
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730618EF3025-6030625(#)60約50枚603-4087
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730627EF3025-8030625(#)80約50枚603-4088
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730636EF3025-10030625(#)100約50枚603-4102
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730645EF3025-12030625(#)120約56枚603-4091
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730654EF3025-24030625(#)240約70枚603-4097
2,260
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730670EF4025-6040625(#)60約67枚603-4094
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メイン画像84730679EF4025-8040625(#)80約68枚603-3632
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730688EF4025-10040625(#)100約68枚603-4098
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730697EF4025-12040625(#)120約72枚603-4096
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730706EF4025-24040625(#)240約80枚603-4090
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730715EF5025-6050625(#)60約82枚603-4089
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730724EF5025-8050625(#)80約85枚603-4100
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730740EF5025-10050625(#)100約90枚603-4101
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730749EF5025-12050625(#)120約90枚603-3634
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像84730758EF5025-24050625(#)240約100枚603-4093
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする