曜日別特売

樹脂サドルバンドVP管用

樹脂サドルバンドVP管用 - TRUSCO樹脂サドルバンドVP管用 - TRUSCO

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。
本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。
本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。
柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。

用途
VP管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25グレー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729254NTGS-20VP523-783633512020A
80
60
66(税込)
当日出荷
84729270NTGS-25VP523-78425602525A
120
90
99(税込)
当日出荷
84729279NTGS-30VP523-78465653030A
130
98
108(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729297NTGS-40VP523-78375754040A
210
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729315NTGS-50VP523-78485955050A
230
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする