曜日別特売

樹脂サドルバンドガス管用

樹脂サドルバンドガス管用 - TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用 - TRUSCO

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。
本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。
本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。
柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。

用途
ガス管用に。
立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729245NTGS-10GP523-783824461010A
70
53
58(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729288NTGS-40GP523-78475754040A
210
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729306NTGS-50GP523-78435955050A
230
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする