曜日別特売

エコブルーターピーシート #3000

エコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCOエコブルーターピーシート #3000 - TRUSCO

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。
再生原料を60%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
エコマーク認定品です。

用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみ厚さ(mm)0.22ブルーエコマーク認定認定番手(#)3000引裂強度(N)縦120、横90耐久性(年)約2ハトメピッチ(cm)90特性耐候グリーン購入法適合引張強度(N/5cm)縦620、横600エコマーク認定番号23 128 007内容量1枚
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84730505TP-1818A555-56161.778個1.8×1.81.78
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
84730514TP-1827A555-56092.6210個1.8×2.71.78
2,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
84730530TP-1836A555-56063.5212個1.8×3.61.78
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
84730539TP-1010A555-56139.9344個10×109.79
41,120
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする