ナカトミ
100cmビッグファン(全閉式)
広い空間の送風・換気・循環に
全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。
羽根径100cmです。
取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。
上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途
体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様
PL保険:加入
質量(kg)
約38.5
電流(A)
3.70/4.10
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
329/385
風量(m
3
/min)
658/678
電源コード(m)
約2.4
騒音値(dB)
75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×380×1220
風速(m/min)
189/192
保証期間
1年
ハネ径(mm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※この製品は海外ではご使用になれません。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※長時間コンセントに差込プラグを差し込んだままにすると、トラッキング現象を起こして火災の原因になります。また絶縁劣化による感電事故や漏電火災が発生する危険があります。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728247
BF-100VZ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません