ハイオス
ドライバービット
すりわりねじ用ビット
全長(mm)
40
刃幅(mm)
3
刃厚(mm)
0.4
ビット寸法(mm)
受け口:H4(Φ4)
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733366
BS-H4-3.0-0.4-40L
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください