初田製作所
消火器格納箱(スチール製)
スチール製の消火器格納箱
適合
粉末20型・強化液3型・機械泡3型
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納本数(本)
収納数
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733260
IC-1
約4.3
1
1本用
280×210×700
¥7,200
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84733269
IC-2
約7.7
2
2本用
550×210×700
¥11,500
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。