曜日別特売

ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合

ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 - T-fal(ティファール)ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 - T-fal(ティファール)ザ・ライス 遠赤外線3DIH炊飯器 5.5合 - T-fal(ティファール)

ティファール独自の遠赤外線IH炊飯器に高火力3次元IHを搭載。
底面2層に側面4層が新たに加わり、それらが交互に働くことで、全方位から熱を加え、釜内に強力な対流を起こし、お米一粒一粒をムラなく均一に炊き上げ、粒立ちしながらもさらにふっくら甘みのある味わいに仕上げます。
ティファール独自の球状釜とこだわりの材質で、おいしさをさらに引き出し、段付釜縁が熱を逃しません。
炊飯プログラムは12種類搭載。定番の玄米や炊き込みご飯から、長粒米までさまざまなご飯を楽しめます。
遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。
フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。

セット内容炊飯カップ、しゃもじシルバー質量(g)約5.5電圧(V)100消費電力(W)1180コード長さ(m)1対応炊飯できる米:白米・無洗米・玄米・雑穀米・もち麦・長粒米・発芽玄米外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261x323x230(ふたを開けた時の高さ465)機能炊き具合:4種類(やわらか・ふつう・かため・おこげ)白米・無洗米のみモード炊飯プログラム:12モード(白米・無洗米・玄米・もち麦・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・発芽玄米・玄米/雑穀粥)特性食器洗い乾燥機対応:内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ炊飯容量白米:5.5合/1.0L(合/L)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732824RK890EJP
47,818
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする