カセットフー エコプレミアムⅢ

カセットフー エコプレミアムⅢ - イワタニカセットフー エコプレミアムⅢ - イワタニカセットフー エコプレミアムⅢ - イワタニカセットフー エコプレミアムⅢ - イワタニカセットフー エコプレミアムⅢ - イワタニ

デザインと機能性を兼ね備えたカセットこんろ。
天板に光沢のある耐熱塗装を採用し、先進的でシャープな高級感あふれるデザインとしました。また汚れの拭き取りやお手入れも簡単で、長くキレイに使えます。
炎が内側に出る内炎式バーナーで鍋底からこぼれるムダ火を抑制。加熱効率に優れ、通常型バーナーに比べ約19%ガス消費量を節約できます。
通常のカセットこんろでは土鍋9号迄が使用の目安でしたが、本品では土鍋10号がご使用いただけます。

材質本体:鋼板、トッププレート:鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)約1.5方式容器着脱方式:マグネット方式安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大2.9[2500]寸法(幅×奥行×高さ)(mm)334×274×89連続燃焼時間(分)約72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732858CB-EPR-3
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする