タマハシ
プエル 電気たまごゆで器
ゆでたまごが一度に7個作れます。半熟玉子、完熟玉子もお手のもの!「半熟・やわらかめ・かため」水の量を調節することでゆで加減が選べます。
材質
本体:ポリプロピレン・ステンレス
寸法(mm)
約180×160×152
質量(g)
約440
消費電力(W)
360
コード長さ(m)
約1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733208
PU-109
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください