ゼノア
BKZ275B-DC 刈払機
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!
自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。バーハンドル仕様。
刃の種別
チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)
8.4
全長(cm)
265.5
燃料タンク容量(L)
1.1
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
34.8
全幅(cm)
47.5
排気量(cm
3
)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732657
966798537
¥
98,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください