曜日別特売

BCZ235T-DC 刈払機

BCZ235T-DC 刈払機 - ゼノア

始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量22.5cm3刈払機。ループハンドル仕様。

乾燥質量(kg)4全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732727966797925
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする