ゼノア
TRZ235W 刈払機
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。環境対応のストラト・チャージドエンジンで、低燃費&エコ。信頼性抜群な軽作業向け刈払機。ループハンドル仕様。
乾燥質量(kg)
4.5
全長(cm)
181.8
燃料タンク容量(L)
0.5
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
全高(cm)
38.4
全幅(cm)
61.5
排気量(cm
3
)
22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732700
966731034
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください