ゼノア
BC3410ST-FW-EZ 刈払機
安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
タイプ
標準ダブルハーネス
ハンドル
両手
刃の種別
チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)
6.7
全長(cm)
183
燃料タンク容量(L)
0.8
スパークプラグ
チャンピオン RCJ6Y
全高(cm)
42
全幅(cm)
61
排気量(cm
3
)
33.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732736
967085604
¥
87,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください