CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し

CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し - SMC

六角形のロッドによりロッドが回転しないシリンダです
高い不回転精度
Φ20、Φ25-±0.7°
Φ32、Φ40ー±0.5°
無給油で使用可能
標準シリンダと取付は同寸法
オートスイッチの取付も可能
シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。

ストローク(mm)100取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式単動押出し形最高使用圧力1.0MPa使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.27チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.18周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじ形状:ロッド先端おねじロッド不回転精度(°)±0.7ロッド先端金具なし揺動受け金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84734057CDM2KFZ20-100SZ
11,060
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする