ミニロッカー フォレストグリーン

ミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマミニロッカー フォレストグリーン - アイリスオーヤマ

【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。
トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。
プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分)
同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。)
↓スタック可能ロッカー
・ML-600V
・ML-800V
・ML-1050V
・ML-1200V

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVCフォレストグリーン奥行(mm)520間口(mm)900扉形式シャッター(横型)内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
耐荷重(kg)
内寸法(mm)
棚板数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775287ML-600V10.8600天板100約800×470×500-
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775314ML-800V14.6800天板100、可動棚板20約800×470×700可動1
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775348ML-1050V16.91000天板・固定棚板100約800×470×350・500固定1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775375ML-1200V19.71150天板・固定棚板・底板100約800×470×500・500固定1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする