曜日別特売

ミニロッカー ブラウン

ミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマミニロッカー ブラウン - アイリスオーヤマ

【組立簡単】【多サイズ展開】【スタック可】お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーの屋外ミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターはしなやか・スムーズで開閉しやすいです。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
耐荷重100kg(天板)の丈夫さに加え、プラスチック製で錆びず、屋外の雨風から中身をしっかり守ります。
トレンドを抑えた、ブラウン・アイボリー・フォレストグリーンの3色展開で用途に合わせてお選びいただけます。
プラスドライバー1本で組立可能です。(参考:600mmを社員1人(初組立)で約20分)
同じ幅・奥行きのアイリスロッカーシリーズはスタッキングが可能です。(積みすぎにご注意ください。下段に重いものを収納すると安定した状態になります。)
↓スタック可能ロッカー
・ML-600V
・ML-800V
・ML-1050V
・ML-1200V

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC扉形式シャッター(横型)ブラウン奥行(mm)520間口(mm)900内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸法(mm)
棚板数(枚)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775296ML-800V900520800約800×470×700可動1天板100、可動棚板2014.6
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775357ML-1200V9005201150約800×470×500・500固定1天板・固定棚板・底板10019.7
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775330ML-1050V9005201000約800×470×350・500固定1天板・固定棚板10016.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775269ML-600V900520600約800×470×500-天板10010.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28775330ML-1050V65656775ML-1050PPML-1050V ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 65656775ミニロッカー ダークグレーアイリスオーヤマ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする