モノタロウ

プラダン 4mm 再生材配合

プラダン 4mm 再生材配合 - モノタロウプラダン 4mm 再生材配合 - モノタロウ

4mmとしっかりとした厚みがあり、断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
再生材を30%配合しています。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的です!

用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン(再生材30%配合)幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)1820内容量1セット(5枚)
注意
※火気近くでのご使用はしないでください。
※用途以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780196R5-B
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする