ウッドプラスチックテクノロジー
軽量プラスチックU字溝300型 専用グレーチング 軽車両用(2t迄)6本セット※U字溝3本用
軽量プラスチックU字溝300型 U300用グレーチング
用途
適合荷重2t迄 乗用車・軽車両用
長さ(mm)
995
幅(mm)
290
厚さ(mm)
25
色
銀色
ピッチ(mm)
33
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84780345
U300 Grating 13 6SET
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません