萩原工業
14×14クロス #4000(ブルーシート)
#3000と比べて強度と厚みがあり中長期養生に使用できるクロスです。
用途
土木・建設・建築・野積み等のカバーや、越冬される際の養生など。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.34
長さ(m)
100
番手
#4000
耐久性
期間:約1.5年
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793609
1414C-OR18100
437-7058
1.83
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84793618
1414C-BL18100
437-5560
1.83
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84793627
1414C-BL36100
437-7113
3.63
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません