萩原工業
フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付
特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。
水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。
通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途
内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。
仕様
丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合
トラスコ品番
675-0513
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
1100
タイプ
水切り型、クロスシングル形
奥行(mm)
1100
容量(L)
1045
間口(mm)
1100
ベルト色
黒
袋
内袋:なし
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
荷重:1000
寸法(外径×高さ)(mm)
投入口:1100×800、排出口:500×500
ラミネート
なし
内容量
1枚
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※吊り上げ時に、バックの下側へ入らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793399
HS405RW050514
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください