萩原工業
ホワイト防炎クロス
ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
トラスコ品番
167-0182
材質
シート:ポリエステル基布+塩化ビニールコーティング
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
約0.29
色
ホワイト
長さ(m)
50
引張強度
縦280N/3cm、横100N/3cm
防炎性能試験番号
AFE-33-0085
幅(m)
1.8
耐久性
期間:約6~7ヶ月
特性
防炎
引裂強度
縦130N、横40N
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793697
WHBO1850
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません