萩原工業
PE防炎クロス
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
形状
ロールタイプ
特性
防炎
シート厚さ(mm)
0.3
引張強度(N/3cm)
タテ645、ヨコ639
引裂強度(N)
タテ230、ヨコ205
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
仕様
防炎性(消防法)合格
トラスコ品番
437-5575
規格
NETIS登録製品
仕上り寸法(m)
1.83×100
耐久性
期間:約1年
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793706
PEBC18100-WH
0.3
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません