曜日別特売

0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(立型)

0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(立型) - エスコ0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(立型) - エスコ

空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。

仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂質量(g)820感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100圧力範囲(MPa)0~1内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84781124EA729PA-26
オープン
26,000
28,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする