0-2.0MPa 蒸気用圧力計

0-2.0MPa 蒸気用圧力計 - エスコ

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。

材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84781167EA729PB-20
オープン
4,510
4,961(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする