エスコ
0-4.0MPa 圧力計
ケース形状
立型
接続ねじ(inch)
G3/8”
測定範囲(MPa)
0~4.0
材質(接続部)
黄銅
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
材質(ケース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84781569
EA729DA-40
75
アルミ(金色ケース)
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
84781587
EA729DB-40
100
アルミ(金色ケース)
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
84781596
EA729DE-40
75
鉄(クロームメッキ)
オープン
¥
4,960
¥
5,456
(税込)
翌日出荷
返品不可
84781614
EA729DF-40
100
鉄(クロームメッキ)
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください