曜日別特売

#46 スティックゴム砥石

#46  スティックゴム砥石 - エスコ#46  スティックゴム砥石 - エスコ#46  スティックゴム砥石 - エスコ#46  スティックゴム砥石 - エスコ#46  スティックゴム砥石 - エスコ#46  スティックゴム砥石 - エスコ#46  スティックゴム砥石 - エスコ#46  スティックゴム砥石 - エスコ

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。

仕様極荒目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#46寸法(mm)12×170×22砥石部:グレー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅内容量1本(1本)
関連資料:(0.03MB)
注意
※同じ場所で長時間使用すると、寸法変化する恐れがあります。
※オイルのついた場所でも使用できますが、目詰まりしやすくなります。
※灯油は使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
※保護手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84781176EA522GD-101
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする